Ściskacz z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą podtrzymującą

Nr art.: 374439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 400 mm
Szerokość B 43 mm
Wysokość H 24 mm
Min. wysokość mocowania 24 mm
Maks. wysokość mocowania h 150 mm
Długość śruby mocującej 180 mm
Norma DIN 6314
Śruby mocujące M36; M42
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374439
EAN / GTIN 4020772374433
Numer producenta 374439
Numer L L30130 477
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba zaciskowa z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą mocującą (bez śruby napinającej), ze
stali poddanej obróbce cieplnej, lakierowana.

Cecha szcz.:

  • do śruby mocującej: M36 M42
  • H*: 24-150
  • podobne
    DIN 6314
    B1 x L: 43x400
  • D × LS: M30x180
  • A: 80
  • B2: 100
  • E1: 80
  • E2: 170
  • Masa: 24350 g