Bară de tensionare teșită, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 374439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 400 mm
Lăţime B 43 mm
Înălţime H 24 mm
Înălțime de strângere min. 24 mm
Înălţimea max. de prindere h 150 mm
Lungimea şurubului de strângere 180 mm
Standard DIN 6314
Şuruburi de strângere M36; M42
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 374439
EAN / GTIN 4020772374433
Număr producător 374439
L-Număr L30130 477
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M36 M42
  • H*: 24-150
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 43x400
  • D x LS: M30x180
  • A: 80
  • B2: 100
  • E1: 80
  • E2: 170
  • greutate: 24350 g