{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 400 mm | |
| Šířka B | 43 mm | |
| Výška H | 24 mm | |
| Upínací výška min. | 24 mm | |
| Upínací výška maximální h | 150 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 180 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Upínací šrouby | M36; M42 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 374439 | |
| EAN / GTIN | 4020772374433 | |
| Číslo výrobce | 374439 | |
| L-číslo | L30130 477 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |