{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza L | 400 mm | |
| Larghezza B | 43 mm | |
| Altezza H | 24 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 24 mm | |
| Altezza serraggio massimo h | 150 mm | |
| Lunghezza vite di serraggio | 180 mm | |
| Normativa | DIN 6314 | |
| Viti di serraggio | M36; M42 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 374439 | |
| EAN / GTIN | 4020772374433 | |
| Codice del produttore | 374439 | |
| Numero-L | L30130 477 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |