Spanstang afgeschuind, met verstelbare steunschroef

Artikelnummer: 374439
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 374439
EAN/GTIN 4020772374433
Nummer fabrikant 374439
L-nummer L30130 477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanstang, afgeschuind, met verstelbare steunschroef, (zonder spanbout)
temperstaal gelakt.

Kenmerk:

  • Voor spanbout: M36 M42
  • H*: 24-150
  • vergel.
    DIN6314
    B1 x L: 43x400
  • D x LS: M30x180
  • A: 80
  • B2: 100
  • E1: 80
  • E2: 170
  • Gewicht: 24350 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan