Barre de tension biseautée, avec vis de support réglable

Réf.: 374439
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 400 mm
Largeur B 43 mm
Hauteur H 24 mm
Hauteur de serrage min. 24 mm
Hauteur serrage max. h 150 mm
Longueur vis de serrage 180 mm
Norme DIN 6314
Vis de serrage M36; M42
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 374439
EAN / GTIN 4020772374433
Réf. fabricant 374439
Article hors catalogue L30130 477
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, chanfreinée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M36 M42
  • H*: 24-150
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 43x400
  • D x LS: M30x180
  • A: 80
  • B2: 100
  • E1: 80
  • E2: 170
  • Poids: 24350 g