• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 374439
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 400 mm
Breite B 43 mm
Höhe H 24 mm
Spannhöhe min. 24 mm
Spannhöhe max. h 150 mm
Länge Spannschraube 180 mm
Norm DIN 6314
Spannschrauben M36; M42
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374439
EAN / GTIN 4020772374433
Herstellernummer 374439
L-Nummer L30130 477
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M36 M42
  • H*: 24-150
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 43x400
  • D x LS: M30x180
  • A: 80
  • B2: 100
  • E1: 80
  • E2: 170
  • Gewicht: 24350 g