Barra tensora biselada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 374439
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 400 mm
Anchura B 43 mm
Altura H 24 mm
Altura de sujeción mín. 24 mm
Altura de sujeción máx. h 150 mm
Longitud tornillo de amarre 180 mm
Norma DIN 6314
Tornillo de amarre M36; M42
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 374439
EAN / GTIN 4020772374433
Número del fabricante 374439
Número L L30130 477
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M36 M42
  • H*: 24-150
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 43x400
  • D x LS: M30x180
  • A: 80
  • B2: 100
  • E1: 80
  • E2: 170
  • Peso: 24350 g