Ściskacz z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą podtrzymującą

Nr art.: 373928
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 250 mm
Szerokość B 26 mm
Wysokość H 70 mm
Wysokość odsadzenia H2 35 mm
Min. wysokość mocowania 20 mm
Maks. wysokość mocowania h 80 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 105 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 35 mm
Długość śruby mocującej 87 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Śruby mocujące M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373928
EAN / GTIN 4020772373924
Numer producenta 373928
Numer L L30130 710
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba zaciskowa z fazowanymi krawędziami, z regulowaną śrubą mocującą (bez śruby napinającej), ze
stali poddanej obróbce cieplnej, lakierowana.

Cecha szcz.:

  • do śruby mocującej: M24
  • H*: 20-80
  • podobne
    DIN 6314
    B1 x L: 26x250
  • D × LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Masa: 4340 g