Zkosená napínací tyč, s nastavitelným podpěrovým šroubem

Artiklové číslo: 373928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 250 mm
Šířka B 26 mm
Výška H 70 mm
Výška zalomení H2 35 mm
Upínací výška min. 20 mm
Upínací výška maximální h 80 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 105 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 35 mm
Délka upínacího šroubu 87 mm
Norma DIN 6314
Závit M24
Upínací šrouby M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373928
EAN / GTIN 4020772373924
Číslo výrobce 373928
L-číslo L30130 710
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací tyč, zkosená, s nastavitelným podpěrovým šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M24
  • H*: 20-80
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • hmotnost: 4340 g