Strammestang affaset, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 373928
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde 250 mm
Bredde 26 mm
Højde 70 mm
Højde, forkrøppet 35 mm
Spændhøjde, min. 20 mm
Spændehøjde maks. 80 mm
Afstand, spids til notende 105 mm
Afstand, spids til not 35 mm
Længde, spændeskrue 87 mm
Standard DIN 6314
Gevind M24
Spændeskruer M24
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 373928
EAN/GTIN 4020772373924
Producentnummer 373928
L-nummer L30130 710
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Strammestang, rejfet, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M24
  • H*: 20-80
  • lignende
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Vægt: 4340 g