Barre de tension biseautée, avec vis de support réglable

Réf.: 373928
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 250 mm
Largeur B 26 mm
Hauteur H 70 mm
Hauteur courbure H2 35 mm
Hauteur de serrage min. 20 mm
Hauteur serrage max. h 80 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 105 mm
Ecartement pointe/rainure e 35 mm
Longueur vis de serrage 87 mm
Norme DIN 6314
Filetage M24
Vis de serrage M24
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 373928
EAN / GTIN 4020772373924
Réf. fabricant 373928
Article hors catalogue L30130 710
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, chanfreinée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M24
  • H*: 20-80
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Poids: 4340 g