• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 373928
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 250 mm
Breite B 26 mm
Höhe H 70 mm
Höhe Kröpfung H2 35 mm
Spannhöhe min. 20 mm
Spannhöhe max. h 80 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 105 mm
Abstand Spitze zur Nut e 35 mm
Länge Spannschraube 87 mm
Norm DIN 6314
Gewinde M24
Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373928
EAN / GTIN 4020772373924
Herstellernummer 373928
L-Nummer L30130 710
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M24
  • H*: 20-80
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Gewicht: 4340 g