Barra tensora biselada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 373928
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 250 mm
Anchura B 26 mm
Altura H 70 mm
Altura acodado H2 35 mm
Altura de sujeción mín. 20 mm
Altura de sujeción máx. h 80 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 105 mm
Distancia punta para ranura e 35 mm
Longitud tornillo de amarre 87 mm
Norma DIN 6314
Rosca M24
Tornillo de amarre M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 373928
EAN / GTIN 4020772373924
Número del fabricante 373928
Número L L30130 710
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M24
  • H*: 20-80
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Peso: 4340 g