Poševni napenjalni drog z nastavljivim podpornim vijakom

Št. art.: 373928
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373928
EAN/GTIN 4020772373924
Številka proizvajalca 373928
L-število L30130 710
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalni drog, posnet, z nastavljivim pritrdilnim vijakom (brez zaporni vijak)
Kaljeno jeklo pobarvano.

Lastnosti:

  • Za zaporni vijak: M24
  • H*: 20–80
  • podobno
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Masa: 4340 g