Bară de tensionare teșită, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 373928
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 250 mm
Lăţime B 26 mm
Înălţime H 70 mm
Înălțimea decalajului H2 35 mm
Înălțime de strângere min. 20 mm
Înălţimea max. de prindere h 80 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 105 mm
Distanţă vârf și canelură e 35 mm
Lungimea şurubului de strângere 87 mm
Standard DIN 6314
Filet M24
Şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 373928
EAN / GTIN 4020772373924
Număr producător 373928
L-Număr L30130 710
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M24
  • H*: 20-80
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • greutate: 4340 g