Sada paralelních podložek, vlnitá

Artiklové číslo: 372821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Superpräzision
Obal Bedna / krabice / box
Počet lišt 8 paar
Délka L 110 mm
Šířka B 0,3 mm
Výška H 11 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm; 19 mm; 21 mm; 23 mm; 9 mm
Tolerance výšky ± 0,004 mm
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372821
EAN / GTIN 4020772372828
Číslo výrobce 372821
L-číslo L30130 163
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní podkladové sady, vlnité, v dřevěné krabici s výklopným víkem.
Pružinová ocel kalená a temperovaná.
Přesné uzemnění.
Gradace výšky 2 mm.
Úroveň kvality: Super přesnost

Charakteristika:

  • Velikost: 9 -23
  • pár: 8
  • H ±0,004: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 0,3
  • L: 110
  • hmotnost: 450 g