Jeu de coussins parallèles, ondulés

Réf.: 372821
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Superpräzision
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de lattes 8 paire
Longueur L 110 mm
Largeur B 0,3 mm
Hauteur H 11 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm; 19 mm; 21 mm; 23 mm; 9 mm
Tolérance hauteur ± 0,004 mm
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 372821
EAN / GTIN 4020772372828
Réf. fabricant 372821
Article hors catalogue L30130 163
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Set de sous-couche parallèle, en forme de vague, dans une boîte en bois avec couvercle articulé.
Acier à ressort durci et revenu.
Rectifié avec précision.
Gradation en hauteur 2 mm.
Niveau de qualité: Super précision

Caractéristique(s):

  • Réf.: 9 -23
  • Paire: 8
  • H ±0,004: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B: 0,3
  • L: 110
  • Poids: 450 g