Conjunto de almohadillas paralelas, ondulado

Número de artículo: 372821
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Superpräzision
Embalaje Caja
Cantidad regletas 8 par
Longitud L 110 mm
Anchura B 0,3 mm
Altura H 11 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm; 19 mm; 21 mm; 23 mm; 9 mm
Tolerancia de altura ± 0,004 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372821
EAN / GTIN 4020772372828
Número del fabricante 372821
Número L L30130 163
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Conjunto de subyacente paralelo, en forma de onda, en una caja de madera con tapa abatible.
Acero de primavera endurecido y templado.
Tierra de precisión.
Gradación de altura 2 mm.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • Tamaño: 9 -23
  • Par: 8
  • H ±0,004: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 0,3
  • L: 110
  • Peso: 450 g