{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Superpräzision | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Număr de baghete | 8 pereche | |
| Lungime L | 110 mm | |
| Lăţime B | 0,3 mm | |
| Înălţime H | 11 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm; 19 mm; 21 mm; 23 mm; 9 mm | |
| Toleranţă înălţime ± | 0,004 mm | |
| Descrierea formei | Neted; paralel | |
| Tip produs | Cale plan-paralele |
| Cod articol | 372821 | |
| EAN / GTIN | 4020772372828 | |
| Număr producător | 372821 | |
| L-Număr | L30130 163 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |