• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Trzpienie frezarskie z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych 35° z kątem luzu 7° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3690703
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Boring bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3690703
EAN / GTIN 7291075220698
Numer producenta 3690703
Numer L L23990 39

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, Dmin odcięcia 25 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, wysokość wału (H): 19 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 2 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VC.. 1103
  • Dmin Odcinanie 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -7 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -3 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 37 mm
  • Wysokość trzonu (H) 19 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie