VCMT 160404, Gatunek: IC807

Nr art.: 261481 IC807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
129 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej VCMT 160404
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Seria ISOTURN
Oznaczenie producenta VCMT 160404-M3M IC807
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Kod ISO VCMT 160404
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 30 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 80 m/min
Posuw, min. fz 0,07 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261481 IC807
EAN / GTIN 7291075306279
Numer producenta 3359024

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie