S20R SVJCR-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3690703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3690703
EAN / GTIN 7291075220698
Número del fabricante 3690703
Número L L23990 39

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm, Dmin tronzado 25 mm, longitud total (OAL) 200 mm, altura del vástago (H) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF) 2 mm
  • Denominación placa de corte (MIID) VC.. 1103
  • Dmin Tronzado 25 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) -7 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -3 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 37 mm
  • Altura del vástago (H) 19 mm

Productos adecuados