S20R SVJCR-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3690703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3690703
EAN/GTIN 7291075220698
Številka proizvajalca 3690703
L-število L23990 39

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odsek 25 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina gredi (H) 19 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 2 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1103
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -3 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 37 mm
  • Višina vpenjala (H) 19 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki