{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szybka regulacja zakresu mocowania | nie | |
| Długość całkowita min. | 508 mm | |
| Długość całkowita maks. | 710 mm | |
| Długość korpusu | 427 mm | |
| Szerokość korpusu | 85 mm | |
| Wysokość korpusu | 118 mm | |
| Szerokość szczęk | 125 mm | |
| Głębokość mocowania | 102 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Wysokość podwozia | 78 mm | |
| Wysokość listew mocujących | 45 mm | |
| Wybór siły mocowania | Przy 40 Nm | |
| Siła mocowania | 40 kN | |
| Ze wzmacniaczem siły | tak | |
| Rowki ustalające | rowek wzdłużny; Rowek poprzeczny | |
| Z otworem | tak | |
| Z gwintem | tak | |
| Rozmiar gwintu | M8 | |
| Szczęka wahliwa | nie | |
| Możliwość obrotu | nie | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Z płytą obrotową | nie | |
| Masa | 30 kg | |
| Materiał | Żeliwo sferoidlane | |
| Powierzchnia | hartowane; precyzyjnie zeszlifowane; wersja zeszlifowana | |
| Dokładność | 0,03 mm | |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
| Numer artykułu | 362240 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515027199 | |
| Numer producenta | 362240 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |