Hochdruckschraubstock, Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362240 125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnellverstellung Spannbereich nein
Länge gesamt min. L 508 mm
Länge gesamt max. L 710 mm
Länge Grundkörper a 427 mm
Breite Grundkörper B 85 mm
Höhe Grundkörper c 118 mm
Backenbreite A 125 mm
Spanntiefe h2 102 mm
Backen auswechselbar ja
Auflagehöhe c1 78 mm
Spannleistenhöhe g 45 mm
Spannkraft Auswahl bei 40 Nm
Spannkraft 40 kN
mit Kraftverstärker ja
Richtnuten Längsnut; Quernut
mit Bohrung ja
mit Gewinde ja
Gewindegröße M M8
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Gewicht 30 kg
Material Sphäroguss
Oberfläche gehärtet; geschliffen; präzisionsgeschliffen
Genauigkeit 0,03 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362240 125
EAN / GTIN 4069515027199
Herstellernummer 362240 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Der Grundkörper mit Längs- und Quernut sorgt für eine präzise und schnelle Ausrichtung des Spanners in beide Richtungen.
  • Die wartungsfreie Hochdruckspindel gewährleistet eine konstante Druckleistung dank eines verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärkers.
  • Hochwertiger Sphäroguss mit gehärteter, geschliffener Werkstückauflage und präzisionsgeschliffenen Führungsbahnen.
  • Der gewünschte Spanndruck ist vorwählbar – in Stellung 0 ohne Hochdruck.
  • Kein Spannkraftverlust.
  • Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen.
  • Höhentoleranz − 0,03 mm.
  • Schnelles Ausrichten durch zwei lose Pass-Nutensteine in der präzise gefertigten Nut des Spanners.

Verwendung:

  • Für vibrationsfreies und absolut sicheres Spannen bei maximalen Schnitt- und Vorschubkräften.
  • Die einheitliche Auflagehöhe ermöglicht effizientes Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken gleichzeitig.
  • Das Spannen erfolgt über eine Kurbel, wobei hohe Spannkräfte mit minimalem Kraftaufwand durch maximal zwei Spindelumdrehungen erzielt werden.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar glatte Spannbacken, Handkurbel.

Sonderzubehör:

Drehplatte Nr. 362260 125.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.