Udførelse:
- Basisdelen med langsgående og tværgående riller sikrer præcis og hurtig justering af klemmen i begge retninger.
- Den vedligeholdelsesfrie højtryksspindel sikrer konstant trykydelse takket være en slidstærk, rent mekanisk kraftforstærker.
- Kugleformet støbejern af høj kvalitet med hærdet, slebet emneholder og præcisionsslebne føringsveje.
- Det ønskede tilspændingstryk kan forvælges - i position 0 uden højt tryk.
- Intet tab af spændekraft.
- Udskiftelige hærdede og slebne bakker.
- Højdetolerance − 0,03 mm.
- Hurtig justering takket være to løstsiddende glideblokke i den præcist fremstillede rille i klemmen.
Anvendelse:
- Til vibrationsfri og absolut sikker fastspænding med maksimale skære- og tilspændingskræfter.
- Den ensartede støttehøjde gør det muligt at arbejde effektivt med flere skruestikker på samme tid.
- Spændingen sker ved hjælp af et håndsving, hvorved der opnås høje spændekræfter med minimal indsats ved maksimalt to spindelomdrejninger.
Leveringsomfang:
Inklusive 4 spændejern, 1 par glatte spændebakker, håndsving.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Spændeelement til montering i en maskine, der er beregnet til fræsebearbejdning.
- Til opspænding af emner i råtilstand eller delvist bearbejdede emner.
- Tilpasning til emnegeometri er mulig ved hjælp af forskellige udførelser samt bakker.
- Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
Ukorrekt anvendelse- Centreringsskruestikken må ikke anvendes til drejebearbejdning.
- Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.