Hogedrukklem, Bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362240 125
Korting
€ 2.698,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Spanbereik b I 0 mm - 102 mm
Spanbereik b II 98 mm - 202 mm
Spankracht 40 kN
Gewicht 30 kg
Hoogte basisdeel c 118 mm
Draadafmeting d1 M8
Lengte basisdeel a 427 mm
L2 85 mm
L3 45 mm
L4 508 mm - 710 mm
Steunhoogte G +0,02 78 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-GARANT
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362240 125
EAN/GTIN 4069515027199
Nummer fabrikant 362240 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Het basislichaam met langs- en dwarssleuf zorgt voor een nauwkeurige en snelle uitlijning van de spanklem in beide richtingen.
  • De onderhoudsvrije hogedrukspindel zorgt voor een constant drukvermogen dankzij een slijtvaste, zuiver mechanisch werkende krachtversterker.
  • Hoogwaardig nodulair gietijzer, geharde en geslepen werkstuksteun en precisiegeslepen geleidebanen.
  • De gewenste spandruk kan vooraf worden geselecteerd – in stand 0 zonder hoge druk.
  • Geen verlies van spankracht.
  • Verwisselbare bekken, gehard en geslepen.
  • Hoogtetolerantie − 0,03 mm.
  • Snel uitlijnen met twee losse T-sleufpasblokken in de nauwkeurig vervaardigde sleuf in de spanklem.

Toepassing:

  • Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij maximale snij- en voedingskrachten.
  • De uniforme steunhoogte maakt efficiënt werken met meerdere bankschroeven tegelijk mogelijk.
  • Het klemmen wordt uitgevoerd door middel van een kruk, waarbij hoge spankrachten worden bereikt met een minimale kracht door maximaal twee spindelomwentelingen.

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar gladde spanbekken, handkruk.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Spanmiddel voor montage in machine die is ontworpen voor freesbewerking.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte toestand of gedeeltelijk bewerkte werkstukken.
  • Aanpassing aan de werkstukgeometrie mogelijk door verschillende uitvoeringen en opzetbekken.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.

Onjuist gebruik
  • Centrische machineklem niet gebruiken voor draaibewerking.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten