Vysokotlaký svěrák, Šířka čelisti: 125mm

Artiklové číslo: 362240 125
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelisti (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rychlé nastavení rozsahu upnutí ne
Celková délka min. 508 mm
Celková délka max. 710 mm
Délka základního tělesa 427 mm
Šířka základního tělesa 85 mm
Výška základního tělesa 118 mm
Šířka čelisti 125 mm
Hloubka upnutí 102 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výška podpěry 78 mm
Výška upínacího pásu 45 mm
Výběr upínací síly Při 40 Nm
Upínací síla 40 kN
S posilovačem ano
Vyrovnávací drážky podélná drážka; Příčná drážka
S otvorem ano
Se závitem ano
Rozměr závitu M8
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Hmotnost 30 kg
Materiál Tvárná litina
Povrch Kalené; broušeno; přesně broušené
Přesnost 0,03 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362240 125
EAN / GTIN 4069515027199
Číslo výrobce 362240 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Základní těleso s podélnou a příčnou drážkou zajišťuje přesné a rychlé vyrovnání napínače v obou směrech.
  • Bezúdržbové vysokotlaké vřeteno zajišťuje konstantní tlak díky čistě mechanickému výkonnému zesilovači síly odolnému proti opotřebení.
  • Vysoce kvalitní sféroidní grafitová litina s kalenou, broušené podpěrou obrobku a přesně broušenými vodicími lištami.
  • Požadovaný upínací tlak lze předvolit – v poloze 0 bez vysokého tlaku.
  • Žádná ztráta upínací síly.
  • Vyměnitelné čelisti, kalené a broušené.
  • Tolerance výšky – 0,03 mm.
  • Rychlé vyrovnání díky dvěma volně uloženým posuvným blokům v přesně vyrobené drážce upínače.

Použití:

  • Pro absolutně bezpečné upínání bez vibrací při nejvyšších řezných silách a posuvu.
  • Jednotná výška podpěry umožňuje efektivní práci s několika svěráky současně.
  • Upnutí se provádí pomocí kliky, přičemž vysokých upínacích sil lze dosáhnout s minimální silou maximálně dvěma otáčkami vřetena.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 upínek, 1 páru hladkých upínacích čelistí, ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Soustružnická destička č. 362260 125.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.