Płyta obrotowa, do szczęk o szer.: 100mm

Nr art.: 362260 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość 26 mm
Średnica talerzyka 260 mm
Platformy kształt okrągły
Rodzaj produktu Talerz obrotowy
Masa 6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362260 100
EAN / GTIN 4250364401579
Numer producenta 6921013000044
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • Płytka obrotowa z rowkiem podłużnym do dokładnego i szybkiego ustawiania imadła.
  • Podziałka 360 (4 × 90°) wyraźnie czytelna na skali płytki.
  • Możliwość łatwego mocowania na stole maszyny za pomocą 4 rowków do mocowania.