{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ajuste rápido del rango de sujeción | no | |
| Longitud total mín. L | 508 mm | |
| Longitud total máx. L | 710 mm | |
| Longitud del cuerpo de base a | 427 mm | |
| Anchura del cuerpo de base B | 85 mm | |
| Altura del cuerpo de base c | 118 mm | |
| Anchura de las mordazas A | 125 mm | |
| Profundidad de sujeción h2 | 102 mm | |
| Mordazas intercambiables | sí | |
| Altura de apoyo c1 | 78 mm | |
| Altura de la regleta de sujeción g | 45 mm | |
| Selección de fuerza de sujeción | A 40 Nm | |
| Fuerza de sujeción | 40 kN | |
| Con amplificador de fuerza | sí | |
| Ranuras de alineación | ranura longitudinal; Ranura transversal | |
| Con perforación | sí | |
| Con rosca | sí | |
| Tamaño de rosca M | M8 | |
| Mordazas pendulares | no | |
| Orientable | no | |
| Modelo | ejecución mecánica | |
| Con placa giratoria | no | |
| Peso | 30 kg | |
| Material | Fundición esferoidal | |
| Superficie | rectificado de precisión; rectificado/a; templado | |
| Precisión | 0,03 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 362240 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515027199 | |
| Número del fabricante | 362240 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |