• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Högtrycksskruvstäd, Backbredd: 125mm

Art-nr.: 362240 125
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Backbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 125 mm
Spännvidd b I 0 mm - 102 mm
Spännvidd b II 98 mm - 202 mm
Spännkraft 40 kN
vikt 30 kg
grundstomhöjd c 118 mm
Gängstorlek d1 M8
grundhållarlängd a 427 mm
L2 85 mm
L3 45 mm
L4 508 mm - 710 mm
Monteringshöjd G +0,02 78 mm
färgkod för passande tillbehör HD-GARANT
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362240 125
EAN/GTIN 4069515027199
Tillverkarens nummer 362240 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Stommen med längsgående och tvärgående spår säkerställer en exakt och snabb justering av spännbacken i båda riktningar.
  • Den underhållsfria högtrycksspindeln garanterar konstant tryckprestanda tack vare en slitstark, rent mekaniskt driven kraftförstärkare.
  • Högvärdigt segjärn, med härdat och slipat arbetsstycksupplag samt precisionsslipade styrskenor.
  • Önskat klämtryck kan förväljas – i position 0 utan högt tryck.
  • Ingen förlust av klämkraften.
  • Utbytbara, härdade och slipade backar.
  • Höjdtolerans − 0,03 mm.
  • Snabb inriktning med två lösa spårklackar i det exakt urfrästa spåret i spännbacken.

Användningsdata:

  • För en vibrationsfri och helt säker fastspänning vid maximala skär- och matningskrafter.
  • Den enhetliga upplagshöjden möjliggör effektivt arbete med flera skruvstycken samtidigt.
  • Fastspänning utförs med hjälp av en vev, varvid höga klämkrafter uppnås med minimal kraftutövning med högst två spindelvarv.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par glatta spännbackar, vev.

Warning:

Avsedd användning
  • Spännanordning för montering i en maskin som är avsedd för fräsbearbetning.
  • För fastspänning av obearbetade eller delvis bearbetade arbetsstycken.
  • Anpassning till arbetsstyckets geometri är möjlig genom olika utföranden och påbyggnadsbackar.
  • Använd den bara om monteringen har skett enligt anvisningarna och maskinens säkerhets- och skyddsanordningar är fullt funktionsdugliga.

Olämplig användning
  • Använd inte den centriska spännanordningen för svarvbearbetning.
  • Montera inga komponenter som inte uppfyller specifikationerna.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.