Szczęki schodkowe ruchome, dla typu: 160

Nr art.: 361450 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 160 mm
wysokość szczęk h 50 mm
wysokość h1 25 mm
długość szczęk l 114 mm
długość l1 64 mm
Pasujące do kodu barwnego TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Numer producenta 6921924002731
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.
Wielk. 90, 125 i 160 z systemem szybkowymiennym na klik, przy nr 361440 tylko w rozm. 90 i 125.

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.
W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.
1 szczęka stopniowa.