• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Para wkładek stopniowych systemu Click, stal hartowana, dla typu: 90

Nr art.: 361960 90
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 90
grubość l 3 mm
wysokość h 16 mm
Pasujące do kodu barwnego TC; LC; Duo; NC8
Rodzaj produktu Profile schodkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361960 90
EAN / GTIN 4250364401395
Numer producenta 6921175016042
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Použití:

Pro upínání plochých obrobků a pro vrtání těsně u okrajů.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Pro přišroubování resp. přichycení na vysokou stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.