{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk b | 124,4 mm | |
| wysokość szczęk h | 39,5 mm | |
| wysokość h1 | 20 mm | |
| długość szczęk l | 87 mm | |
| długość l1 | 42 mm | |
| dla typu | 125 | |
| Pasujące do kodu barwnego | Duo Plus; HOLEX NC | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 361440 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400978 | |
| Numer producenta | 6921484006731 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |