{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk b | 125 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 94 mm | |
| wysokość szczęk h | 39,5 mm | |
| wysokość h1 | 19 mm | |
| długość szczęk l | 104 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 361296 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197912435 | |
| Numer producenta | 361296 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |