Stegback fast 125 mm

Art-nr: 361296 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
backhöjd h 39,5 mm
Höjd h1 19 mm
backlängd l 104 mm
passar färgkod Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361296 125
EAN/GTIN 4045197912435

Benämning

Utförande:

Belagda, härdade och slipade. Inklusive monteringsskruvar.

Användningsdata:

För montering av adapterbackar nr 361140-361151.

Material:

Härdat stål.

Passar till:

Nr 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G samt Allmatic Titan 1 och Allmatic SC125.

Anmärkning:

Montering av adapterbackarna med en M6-skruv.