Imadła NC, ze wspomaganiem siły mocowania HD, Duo Plus, Typ: 125

Nr art.: 360605 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Duo Plus
Oznaczenie producenta
NC-Hochdruckspanner Duo Plus, Typ: 125
Zakres mocowania
bez zakresu mocowania
Kolor
Szare; Pomarańczowy; Czarny
Długość całkowita min. L
633 mm
Długość całkowita maks. L
633 mm
Długość korpusu a
530 mm
Szerokość korpusu B
126 mm
Wysokość korpusu c
100 mm
Głębokość mocowania h2
15 mm
Wybór siły mocowania
Przy 40 Nm
Siła mocowania
40 kN
Maksymalny moment obrotowy
40 Nm
Rowki ustalające
Rowek poprzeczny; rowek wzdłużny
Szerokość rowka poprzecznego n
20 mm
Szerokość rowka wzdłużnego l
20 mm
Z otworem
tak
Gewinde für Werkstückanschlag
M8
Wersja
mechanicznie
Masa
40 kg
Materiał
Żeliwo sferoidlane
Powierzchnia
hartowane; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu
Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Numer producenta 6921438000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Stabilny korpus z żeliwa sferoidalnego GGG60, bieżnia prowadnicy szlifowana i hartowana indukcyjnie.

Funkcja:

Dosuwanie i ustalanie pierwszej i drugiej części w szczękach mobilnych. Dalsze toczenie poza punkt zatrzaśnięcia powoduje wypięcie sprzęgła. Śruba dociskowa uaktywnia mechaniczny przekładnik siły.

Zastosowanie:

  • możliwość stosowania w pozycji poziomej;
  • możliwość mocowania 2 elementów o różnej wielkości albo 2 jednakowych elementów, różnice wymiarów ± 2,5 mm (pomiędzy elementami);
  • mocowanie konwencjonalne i zaciskowe za pomocą szczęk mocujących albo kombinacji obu możliwości.
  • możliwość mocowania 2 przedmiotów różnej wielkości albo mocowania 2 części jednakowych. Różnica wymiarów ± 2,5 mm.

W dostawie:

4 łapy zaciskowe, Quick Start Guide (skrócona instrukcja obsługi).

Wyp. dodatkowe:

Szczęka mocująca nr 361400 − 361440, 361600, 361660.
Wkładki stopniowe nr 361950, 361960, 361970.
Zestaw zaciskowy nr 361345.
Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 60.