{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B | 125 mm | |
| Výška čelistí H | 39,5 mm | |
| Délka čelisti L | 104 mm | |
| Pro šířku svěráku | 125 mm | |
| Upínací plocha | Hladké | |
| Funkce | pevný | |
| Způsob upevnění | Šroubování | |
| Pro velikost šroubu | M6 | |
| Včetně šroubů | ano | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | čelisti pro strojní svěrák | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | kalená | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 361296 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197912435 | |
| Číslo výrobce | 361296 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |