{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 94 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Højde, h1 | 19 mm | |
Kæbelængde l | 104 mm | |
passer til farvekode | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361296 125 | |
EAN/GTIN | 4045197912435 |