Modułowe imadła NC ze wspomaganiem siły nacisku LCV 125 G, szerokość szczęk A: 125GSTmm

Nr art.: 361290 125GST
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Szerokość szczęk A 125 mm
Szczęki wymienne tak
Ze wzmacniaczem siły tak
Maksymalny moment obrotowy 30 Nm
Z otworem tak
Średnica otworu D 25 mm
Wymiar 200
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M M10
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową nie
Materiał Żeliwo sferoidlane
Powierzchnia azotowane; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361290 125GST
EAN / GTIN 4069515011259
Numer producenta 361290 125GST
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia górna i dolna: zaszlifowane. Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp, rozmiar 200 mm.
Cecha:stabilny, korpus (GGG 60) o zwartej konstrukcji, przy jednocześnie dużej rozwartości. Wrzeciono azotowane i całkowicie zamknięte(zwiększona niezawodność, optym. zabezp. przed opiłkami,min. nakład pracy podczas czyszczenia).

Funkcja:

Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm). Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.

Zastosowanie:

Dzięki suwowi roboczemu wrzeciona wynoszącemu 2,5 mm nadaje się do konwencjonalnego mocowania szczękami schodkowymi i wkładkami.

W dostawie:

Wraz ze szczęką mocującą (nr 361347 125; 361348 125). 4 wkładki mocujące (nr 361160 7), 4 wkładki mocujące (nr 361240 1) i 4 łapy zaciskowe (nr 360750 125/160).

Wyp. dodatkowe:

Szczęka (patrz nr 361331−361970), klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025.