Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Imadło NC ze wspomaganiem siły mocowania HiPo Clamp Ze wzmacniaczem siły, Typ: 125O

Nr art.: 360465 125O

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1
0 mm
Min. zakres mocowania, 2
131 mm
Maks. zakres mocowania, 1
182 mm
Maks. zakres mocowania, 2
313 mm
Seria
HiPoClamp
Zakres mocowania
1; 2
Długość całkowita min. L
512 mm
Długość całkowita maks. L
512 mm
Długość korpusu a
424 mm
Szerokość korpusu B
125 mm
Wysokość korpusu c
100 mm
Wysokość szczęk h
39,5 mm
Szczęki wymienne
tak
Szerokość rowków mocujących
20 mm
Wybór siły mocowania
maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania
40 kN
Ze wzmacniaczem siły
tak
Rowki ustalające
Rowek poprzeczny; rowek wzdłużny
Szerokość rowka poprzecznego n
20 mm
Szerokość rowka wzdłużnego l
20 mm
Z otworem
tak
Liczba otworów
18 szt.
Wymiar
200
Z gwintem
tak
Rozmiar gwintu M
M16
Gewinde für Werkstückanschlag
M8
Szczęka wahliwa
nie
Możliwość obrotu
nie
Wersja
System mocowania w punkcie zerowym
Z płytą obrotową
nie
Masa
35 kg
Powierzchnia
azotowane; hartowane; wersja zeszlifowana
Dokładność
0,02 mm
Rodzaj produktu
Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360465 125O
EAN / GTIN 4045197991256
Numer producenta 360465 125O
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność sparowania 0,02 mm.
  • Wymiary zgodne z wyrobami innych producentów.
  • Uniwersalna konstrukcja do różnych systemów szczęk.
  • Prowadnica hartowana indukcyjnie.
  • Całkowicie zamknięte wrzeciono (mały nakład na czyszczenie).
  • Obustronne otwory gwintowane do mocowania zderzaka.
  • Zotworami 18M16 dla systemu mocowania wpunkcie zerowym ZeroClamp, wymiar 200 mm.
  • Wszystkie strony poza czołową szlifowane: możliwość stosowania w pozycji poziomej i bocznej.
  • Możliwość zamontowania przekładni kątowej.
  • Całkowicie zamknięte wrzeciono azotowane.
  • Gwint do zderzaka.

W dostawie:

4 łapki zaciskowe i korba ręczna. Bez szczęk schodkowych.

Wyp. dodatkowe:

Wskazówka:

  • Rozmiar 125X dostarczany ze szczękami 361295 125 i 361296 125. Możliwość stosowania ze szczękami nasadzanymi Xpent.
  • Pasująca przedłużka korpusu podstawowego 160 ma nr 360420 160