Lépcsős pofa, fix, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 361296 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Pofamagasság h 39,5 mm
Magasság h1 19 mm
Pofahossz l 104 mm
Hozzávaló színkód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Gyártó száma 361296 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Bevonattal, edzett és köszörült. Rögzítőcsavarokkal.

Felhasználás:

A 361140-361151 sz. előtétpofák felfogásához.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sz. satukhoz, valamint az Allmatic Titan 1 és Allmatic SC125 satukhoz.

Figyelem:

Az előtétpofák felszerelése M6 csavarral.