Imadło NC T-REX ze wspomag. siły mocow., Typ: 125

Nr art.: 361202 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria T-Rex
typ 125
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do 40 kN
moment obrotowy 30 Nm
masa 18 kg
Długość całkowita L 256 mm
szerokość korpusu B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
rowek wzdłużny l H8 30 mm
rowek poprzeczny n H7 20 mm
otwór mocujący u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem T-Rex
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Numer producenta 6921888000155
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia górna i dolna: zaszlifowane. Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Cecha szcz.:

Stabilny, korpus (GGG 60) o zwartej konstrukcji, przy jednocześnie dużej rozwartości. Wrzeciono azotowane i całkowicie zamknięte (zwiększona niezawodność, optymalne zabezpieczenie przed opiłkami, minimalny nakład pracy podczas czyszczenia).

Funkcja:

Mocowanie nastawnym kluczem dynamometrycznym (maks. 30 Nm) przy zastosowaniu szczęk/wkładek minimalna powierzchnia mocowania obrabianego przedmiotu. Ze specjalnym wrzecionem o wysokiej sile nacisku i ze wzmacniaczem mechanicznym.

Zastosowanie:

Bezpieczne i szybkie mocowanie wstępnie obrobionych przedmiotów oraz półfabrykatów, części wyciętych palnikiem i piłą poprzez wciśnięcie kłów hartowanych i wymiennych kłów wkładek mocujących w obrabiany element. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do ok. 1000 N/mm2 (z wyjątkiem materiałów o podwyższonej twardości).

Pasuje do:

szczęk nośnych stałych nr 361206; 361208.
szczęk nośnych ruchomych nr 361207; 361209.

W dostawie:

4 wkręty mocujące, nasadki wkrętakowe 6-kątne, 3/8 cala. Dodatkowo 3 klucze trzpieniowe 6-kątne (rozwartość 5 / 8 / 10).

Wyp. dodatkowe:

  • Konsola, zob. nr 361230, rozm. 125.
  • Wkładki mocujące, zob. nr 361238361250; 361260
  • Szczęki stopniowe, zob. nr 361210; 361215.
  • Szczęka nośna stała, zob. nr 361206, rozm. 125.
  • Szczęka nośna wahliwa, zob. nr 361207, rozm. 125.
  • Szczęka nośna do uniwersalnych wkładek z kłami, zob. nr 361208, rozm. 125.
  • Szczęka nośna do uniwersalnych wkładek, ruchoma wahliwa, zob. nr 361209, rozm. 125.
  • Zestaw zaciskowy uniwersalny, zob. nr 361345 rozm. 125.
  • Uniwersalne szczęki, zob. nr 361228; 361229 rozm. 125.
  • Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 60
  • Szczęka z wkładkami, zob. nr 361217; 361218.
  • Szczęki stopniowe, zob. nr 361223, rozm. 125.
  • Sworzeń mocujący nr 360025, 25M10 lub 25M10/138.
  • Zestaw do ustawiania i mocowania nr 360530.