• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczęka nośna do wkładek z kłami, do T-Rex stała, dla typu: 125

Nr art.: 361206 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
wysokość szczęk h 16 mm
długość szczęk l 59 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 190 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 80 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 185 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 26 mm
Pasujące do kodu barwnego T-Rex
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Numer producenta 6921884005042
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Szczęki nośne służą do mocowania standardowych wkładek mocujących nr 361238; 361240; 361245; 361250 (nie nadają się do zestawów wkładek uniwersalnych nr 361345 rozm. 125 i nr 361350 rozm. 125). Szczęka ruchoma, wahliwa do wyrównania nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

szczęk stałych dla T-Rex nr 361202.