Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uniwersalna szczęka do T-Rex, stała, dla typu: 125

Nr art.: 361228 125

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Numer producenta 6921884106031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Zakresy mocowania:
Bok wysoki z piórami sprężystymi
0−100 mm (T-Rex) / 0−138 mm (Centro Gripp).
Bok wysoki bez piór sprężystych
0−100 mm (T-Rex) / 0−156 mm (Centro Gripp).
Strona schodkowa bez piór sprężystych
44−126 mm (T-Rex) / 54−208 mm (Centro Gripp).

Zastosowanie:

Mocowanie za pomocą szlifowanych listew sprężystych do nieobrobionych i obrobionych powierzchni mocowanych. System szybkiej wymiany Click do mocowania listew. Duża dokładność mocow. przy obróbce wymagającej zachowania dokładnej równoległości lub dokładnych kątów. Powierzchnie mocujące prawie nie pozostawiają widocznych śladów.

Pasuje do:

Szczęk stałych dla T-Rex nr 3612021202.

W dostawie:

Pióra sprężyste.

Wskazówka:

Pióra sprężyste zamawiać oddzielnie!