• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Gripp ruchome, dla typu: 64

Nr art.: 361218 64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
wysokość szczęk h 55 mm
wysokość h1 52 mm
wysokość h2 35 mm
wysokość h3 14 mm
długość szczęk l 62,5 mm
stopień s 4 mm
dla typu 64
Pasujące do kodu barwnego T-Rex; Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Numer producenta 6921534036031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Sztywna konstrukcja zapobiega drganiom przy mocowaniu detali na sztorc. Dodatkowe powierzchnie mocowania, szlifowane obustronnie.

Zastosowanie:

Do przedmiotów obrabianych o przekroju prostokątnym (ciętych na pile) // ≤ 0,5 mm

Pasuje do:

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.