{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| dla typu | 125 | |
| szerokość szczęk b | 165 mm | |
| c | 14 mm | |
| c1 | 20 mm | |
| wysokość szczęk h | 20 mm | |
| długość szczęk l | 61 mm | |
| maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych | 160 mm | |
| minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych | 100 mm | |
| maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych | 152 mm | |
| minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych | 0 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | T-Rex | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 361208 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401937 | |
| Numer producenta | 6921884005242 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |