• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczęki nośne Uni-Grippset, do T-Rex / Centro Gripp wahliwa, dla typu: 125

Nr art.: 361209 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
wysokość szczęk h 20 mm
długość szczęk l 79 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 160/230 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów okrągłych 100/100 mm
maksymalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 152/195 mm
minimalny zakres mocowania przedmiotów czworokątnych 0 / 0 mm
Pasujące do kodu barwnego Centro Gripp
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361209 125
EAN / GTIN 4250364401944
Numer producenta 6921884072242
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Szczęki nośne służą do mocowania zestawu wkładek uniwersalnych nr 361345 rozm. 125. Szczęka ruchoma, wahliwa do wyrównania nierównoległych powierzchni mocujących. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.