• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Konsola, dla typu: 125

Nr art.: 361230 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
długość L 250 mm
szerokość B 154 mm
wysokość korpusu c - 0,02 85 mm
rozstaw otworów e 100 mm
rozstaw otworów f 96 mm
⌀ sworznia centrującego k H7 30 mm
szerokość rowka n H7 20 mm
⌀ pogłębienia u 13 mm
rozstaw otworów x 125,5 mm
rozstaw otworów y 200 mm
Pasujące do kodu barwnego T-Rex; Centro Gripp
Rodzaj produktu Konsola

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Numer producenta 6921885009042
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Pasuje do:

T-Rex nr 361202 / Centro Gripp nr 361180.

W dostawie:

Konsola zawierająca 1 wkręt dystansujący, 2 wpusty przesuwne pasowane i 4 śruby.